326,40 €/ Unitéhors TVA
394,94 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeNozzle CSL |
Type | 632 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN25 - 1" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN10/16/25/40 et Class 150/300 |
Norme de face à face | EN 558, Série 52 |
Longueur totale | 35.5 mm |
Type de clapet | Streamline disque |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 12.6 m³/h |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4408 |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 52 |
DN | DN25 - 1" |
d1 | 25.6 mm |
d2 | 27.7 mm |
D1 | 66.7 mm |
D2 | 77 mm |
L | 35.5 mm |
Poids | 0.6 kg |