Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeNozzle CSL Type: 632 Acier inoxydable/Acier inoxydable Streamline disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride:

  • ERIKS:12986265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec cône de débit et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

249,60 €/ Unitéhors TVA

302,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeNozzle CSL
Type
632
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN15 - 1/2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16/25/40 et Class 150/300
Norme de face à face
EN 558, Série 52
Longueur totale
25 mm
Type de clapet
Streamline disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
5.5 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4408
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
52
DN
DN15 - 1/2"
d1
16.5 mm
d2
18.1 mm
D1
46.6 mm
D2
61 mm
L
25 mm
Poids
0.3 kg