Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeNozzle CSL Type: 632 Acier inoxydable/Acier inoxydable Streamline disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN100- 4" Classe de pression de la bride:

  • ERIKS:12708472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec cône de débit et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

1 902,40 €/ Unitéhors TVA

2 301,90 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeNozzle CSL
Type
632
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN100 - 4"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16/25/40 et Class 150/300
Norme de face à face
EN 558, Série 52
Longueur totale
80 mm
Type de clapet
Streamline disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
164.6 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4408
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
52
DN
DN100 - 4"
d1
94.1 mm
d2
105 mm
D1
159 mm
D2
185 mm
L
80 mm
Poids
7 kg