Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN80- 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40

  • ERIKS:14046575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

1 138,40 €/ Unitéhors TVA

1 377,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeDisc X DSF
Type
8570
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Diamètre nominale
DN80 - 3"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16/25/40
Norme de face à face
EN 558, Série 52
Longueur totale
71 mm
Type de clapet
Disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
88 m³/h
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN80 - 3"
d
80 mm
D
142 mm
L
71 mm
Poids
4.5 kg