380,00 €/ Unitéhors TVA
459,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeDisc X DSF |
Type | 8570 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4404 |
Diamètre nominale | DN15 - 1/2" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | Class 300 |
Norme de face à face | EN 558, Série 52 |
Longueur totale | 25 mm |
Type de clapet | Disque |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 4 m³/h |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4404 |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
DN | DN15 - 1/2" |
d | 15 mm |
D | 50 mm |
L | 25 mm |
Poids | 0.1 kg |