Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN100 Type entre-brides DN40- 1.1/2" Classe de pression de la bride: PN63/160

  • ERIKS:14046592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

1 270,40 €/ Unitéhors TVA

1 537,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeDisc X DSF
Type
8570
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Diamètre nominale
DN40 - 1.1/2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN100
Classe de pression de la bride
PN63/160
Norme de face à face
EN 558, Série 52
Longueur totale
45 mm
Type de clapet
Disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
27 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
100
DN
DN40 - 1.1/2"
d
40 mm
D
103 mm
L
45 mm
Poids
1.1 kg