Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: Class 300

  • ERIKS:11137467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

423,20 €/ Unitéhors TVA

512,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeDisc X DSF
Type
8570
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4404
Diamètre nominale
DN25 - 1"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
Class 300
Norme de face à face
EN 558, Série 52
Longueur totale
35.5 mm
Type de clapet
Disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
12 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN25 - 1"
d
25 mm
D
69 mm
L
35.5 mm
Poids
0.55 kg