Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Acier inoxydable/FPM (FKM) Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN40- 1.1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40

  • ERIKS:11387668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

243,60 €/ Unitéhors TVA

294,76 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72619
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN40 - 1.1/2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16/25/40 et Class 150/300
Norme de face à face
EN 558, Série 49
Longueur totale
31.5 mm
Type de clapet
Plaque de soupape
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
27 m³/h
Joint
FPM (FKM)
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN40 - 1.1/2"
d
39 mm
D1
82.5 mm
D2
92 mm
L
31.5 mm
Poids
0.7 kg