2 452,00 €/ Unitéhors TVA
2 966,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeDisc S CSD/CVD |
Type | 72619 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN150 - 6" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | Class 300 |
Norme de face à face | EN 558, Série 49 |
Longueur totale | 106 mm |
Type de clapet | Plaque de soupape |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 270 m³/h |
Joint | EPDM |
Matiériau du clapet | 1.4408 |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
DN | DN150 - 6" |
d | 150 mm |
D1 | 247 mm |
L | 106 mm |
Poids | 14 kg |