Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Acier inoxydable/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class

  • ERIKS:11032634
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

168,80 €/ Unitéhors TVA

204,25 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72619
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN25 - 1"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16/25/40 et Class 150/300
Norme de face à face
EN 558, Série 49
Longueur totale
22 mm
Type de clapet
Plaque de soupape
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
12 m³/h
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN25 - 1"
d
25 mm
D1
63.5 mm
D2
71 mm
L
22 mm
Poids
0.3 kg