Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72619 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN200- 8" Classe de pression de la bride: PN10/16 et

  • ERIKS:10050419
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

3 986,40 €/ Unitéhors TVA

4 823,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72619
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN200 - 8"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 49
Longueur totale
140 mm
Type de clapet
Plaque de soupape
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
450 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4408
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN200 - 8"
d
200 mm
D1
273 mm
L
140 mm
Poids
24 kg