Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN150- 6" Classe de pression de la bride: PN25/40

  • ERIKS:14046529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

1 520,80 €/ Unitéhors TVA

1 840,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72617
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Diamètre nominale
DN150 - 6"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN25/40
Norme de face à face
EN 558, Série 49
Longueur totale
106 mm
Type de clapet
Disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
270 m³/h
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
1.4408
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN150 - 6"
d
150 mm
D1
226 mm
L
106 mm
Poids
14 kg