Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN200- 8" Classe de pression de la bride: Class 300

  • ERIKS:14046515
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en acier avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.
Ajouter à la liste

2 295,20 €/ Unitéhors TVA

2 777,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72617
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Diamètre nominale
DN200 - 8"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
Class 300
Norme de face à face
EN 558, Série 49
Longueur totale
140 mm
Type de clapet
Disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
450 m³/h
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
1.4408
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN200 - 8"
d
200 mm
D1
304 mm
L
140 mm
Poids
24 kg