347,20 €/ Unitéhors TVA
420,11 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | PrimeDisc S CSD/CVD |
Type | 72617 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Diamètre nominale | DN80 - 3" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN10/16/25/40 et Class 150/300 |
Norme de face à face | EN 558, Série 49 |
Longueur totale | 50 mm |
Type de clapet | Disque |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 88 m³/h |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | 1.4404 |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 250 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |
DN | DN80 - 3" |
d | 72.5 mm |
D1 | 132 mm |
D2 | 142 mm |
L | 50 mm |
Poids | 3 kg |