Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72616 Bronze avec peu de zinc/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN16 Type entre-brides EN (DIN) DN20 Classe de pression de la bride:

  • ERIKS:10050373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour à pincement en bronze avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN16.
Ajouter à la liste

125,60 €/ Unitéhors TVA

151,98 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
PrimeDisc S CSD/CVD
Type
72616
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16/25/40
Norme de face à face
EN 558, Série 49
Longueur totale
19 mm
Type de clapet
Disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
7 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
250 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40
DN
DN20
d
20 mm
D1
53 mm
D2
63 mm
L
19 mm
Poids
0.2 kg