Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: Prime2Disc DDC Type: 829RVS Acier inoxydable/Acier inoxydable Double battant Avec ressort PN100 Type entre-brides DN150- 6" Classe de pression de la bride: Class

  • ERIKS:13658720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable, à étanchéité métallique, pour montage entre brides.
Ajouter à la liste

4 404,00 €/ Unitéhors TVA

5 328,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
Prime2Disc DDC
Type
829RVS
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN150 - 6"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
PN100
Classe de pression de la bride
Class 600
Norme de face à face
EN 558, Série 16
Longueur totale
76 mm
Type de clapet
Double battant
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
580 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4404
Matière de l'axe
1.4435
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
100
DN
DN150 - 6"
D1
218 mm
D2
226 mm
L
76 mm
Poids
15.2 kg