Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: ChemDisc DTEF Type: 72628 Acier inoxydable, revêtu TFM/TFM Disque Avec ressort PN10 Type entre-brides DN25

  • ERIKS:13494020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet anti-retour à pincement en TFM avec corps en acier inoxydable, plaque de soupape et ressort, pression nominale PN10.

l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
ChemDisc DTEF
Type
72628
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, revêtu TFM
Catégorie de qualité
1.4301 avec revêtu conducteur TFM (noir)
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 52
Longueur totale
35.5 mm
Type de clapet
Disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
11.1 m³/h
Joint
TFM
Matiériau du clapet
TFM conducteur (noir)
Matière du ressort
Hastelloy C4, gainé PFA
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
160 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
DN
DN25
d
25 mm
D
71 mm
L
35.5 mm
Poids
0.3 kg