Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CHEMVALVE-SCHMID |
Série | ChemDisc DTEF |
Type | 72628 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable, revêtu PTFE |
Catégorie de qualité | 1.4301 avec revêtu en verre PTFE + 25% |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 52 |
Longueur totale | 80 mm |
Type de clapet | Disque |
Avec ressort | Oui |
Valeur de Kv | 128.2 m³/h |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | PTFE +25% fibre verre |
Matière du ressort | Hastelloy C4, gainé PFA |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 160 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 |
DN | DN100 |
d | 100 mm |
D | 162 mm |
L | 80 mm |
Poids | 3.6 kg |