Eriks
CHEMVALVE-SCHMID

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: ChemDisc DTEF Type: 72628 Acier inoxydable, revêtu PTFE/PTFE Disque Avec ressort PN10 Type entre-brides DN20

  • ERIKS:10050439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapet anti-retour à pincement en PTFE avec corps en acier inoxydable, plaque de soupape et ressort, pression nominale PN10.

l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.
Ajouter à la liste

621,20 €/ Unitéhors TVA

751,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CHEMVALVE-SCHMID
Série
ChemDisc DTEF
Type
72628
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, revêtu PTFE
Catégorie de qualité
1.4301 avec revêtu en verre PTFE + 25%
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 52
Longueur totale
31.5 mm
Type de clapet
Disque
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
5.7 m³/h
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
PTFE +25% fibre verre
Matière du ressort
Hastelloy C4, gainé PFA
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
160 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
DN
DN20
d
20 mm
D
61 mm
L
31.5 mm
Poids
0.3 kg