Eriks
CEPRO

CEPRO Toille OLYMPUS 90x100cm

  • ERIKS:23362810
Image 1
Les produits Olympus à base de fibre silicate la plus épurée garantissent une qualité optimale ainsi que d’excellentes caractéristiques de gestion et résistance à de très hautes températures allant de 1000 ºC en continu à 1300 ºC en pointe.Poids 1.150 gram/m².
Ajouter à la liste

61,75 €/ Unitéhors TVA

74,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
1000 mm
Résistance à la température
1000 °C
Matériau
Tissu silicate (filament)
Application
Pour des conditions extrêmes