Eriks
CEPRO

CEPRO Toille ATLAS 400x400cm

  • ERIKS:23362787
Image 1
Les produits Atlas à base de fibre de verre Thermo E ont une enduction Polyuréthane grise (2 côtés) augmentant la résistance de température, les pigments d’aluminium améliorant les caractéristiques antidérapantes et résistance aux frottements.Résistance jusqu’à 600 ºC en pointe.
Poids 720 gr/m².
Ajouter à la liste

398,00 €/ Unitéhors TVA

481,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
4000 mm
Résistance à la température
550 °C
Matériau
Fibre de verre (filament) 2 côtés revêtement PU
Application
Traveax soudage et broyage léger