Eriks
CEPRO

CEPRO Toille ATLAS 150cm largeur /rouleau 50m

  • ERIKS:23362772
Image 1
Les produits Atlas à base de fibre de verre Thermo E ont une enduction Polyuréthane grise (2 côtés) augmentant la résistance de température, les pigments d’aluminium améliorant les caractéristiques antidérapantes et résistance aux frottements.Résistance jusqu’à 600 ºC en pointe.
Poids 720 gr/m².
Ajouter à la liste

1 300,00 €/ Rouleauhors TVA

1 573,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
1500 mm
Résistance à la température
550 °C
Matériau
Fibre de verre (filament) 2 côtés revêtement PU
Application
Traveax soudage et broyage léger