Eriks
CEPRO

CEPRO Toille ATLAS 150cm largeur partie du rouleau /lpm

  • ERIKS:12678609
Image 1
  • Chiffon à base de fibres de verre thermoélectrique, des deux côtés pourvu d'un revêtement gris ignifuge en PU.
  • Résistance à la température max.: 550 °C (pour des périodes courtes > 600 °C).
  • Egalement adapté pour une utilisation verticale (p.ex. comme rideau de soudage et meulage).
  • Poids matériau: 720 g/m2.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
1500 mm
Résistance à la température
550 °C
Matériau
Fibre de verre (filament) 2 côtés revêtement PU
Application
Traveax soudage et broyage léger