Eriks
CEPRO

CEPRO Rideau meulage Clear 160x140cm

  • ERIKS:23362525
Image 1
Les rideaux de meulage CLEAR sont auto extinguibles (DIN 53438 partie 2).Ils sont destin?s la prétection contre les ?clats et poussi?re de meulage dans les ateliers, cabines, usines Ils ne sont pas utiliser comme toile anti chaleur, contre le feu ou des chaleurs intenses.Les rideaux de meulage CLEAR ne sont pas destin?s la prétection de soudage car ils n?apportent pas de prétection visuelle contre les rayonnements dangereux lors de préc?d?s de soudage (voir rideaux de prétection de soudage).
Ajouter à la liste

47,00 €/ Unitéhors TVA

56,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
1400 mm
Application
Refroidissement contrôlé des objets chauds