Eriks
CEPRO

CEPRO Lanières Green-6 300x2mm /ml

  • ERIKS:23362604
  • Fabricant:4332163309956
Image 1
Toutes les lanières de protection de soudure Cepro sont conformes à la norme EN 1598. Ils peuvent commandées par mètre courant, par mètre courant coupé et perforé ou par rouleau de 50 m. A utiliser lorsqu’un contact fort et/ou régulier est exercé sur l’élément de protection
Ajouter à la liste

15,75 €/ Mètrehors TVA

19,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
300 mm
Epaisseur
2 mm