Eriks
CEPRO

CEPRO Ecran de soudure ROBUSTO Green-9 triptyque avec rideau

  • ERIKS:23362639
  • Fabricant:4332163310167
Image 1
La gamme Cepro Robusto représente un ensemble d’écrans de très haute qualité fabriqués à l’aide de tube rond (35x2,5 mm) et tube carré (50x30x2 mm). La finition est grise RAL 7035.Hauteurs de rideaux et lanièrres: 180 cm.
- Ecran triptyque: largeur 355 cm, hauteur 210 cm, écran central de 210 cm équipé de 2 volets pivotants de 70 cm.
- Ecran triptyque XL extra large: largeur 435 cm, hauteur 210 cm, écran central de 210 cm équipé de 2 volets pivotants de 70 cm.
- Ecran simple largeur 215 cm.
- Ecran simple sans roulettes largeur 215 cm.
Les écrans sont livrés en kit prêts à monter dans un carton rigide.
Ajouter à la liste

647,00 €/ Unitéhors TVA

782,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
3550 mm