Eriks
CEPRO

CEPRO Ecran de soudure OMNIUM XL & Orange-CE avec rideau

  • ERIKS:12058526
Image 1
La gamme Cepro Omnium représente un ensemble d’écrans fabriqués à l’aide de tube rond (30x2mm) et tube carré (40x30x2 mm). La finition est grise RAL 7035.Hauteurs de rideaux et lanièrres: 160 cm.
- Ecran triptyque: largeur 375 cm, hauteur 200 cm, écran central de 215 cm équipé de 2 volets pivotants de 80 cm.
- Ecran triptyque XL extra large: largeur 435 cm, hauteur 200 cm, écran central de 210 cm équipé de 2 volets pivotants de 110 cm.
- Ecran simple largeur 215 cm.
- Ecran simple sans roulettes largeur 215 cm.
Les écrans sont livrés en kit prêts à monter dans un carton rigide.
Ajouter à la liste

562,00 €/ Unitéhors TVA

680,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
4350 mm