Eriks
CEPRO

CEPRO Clear Lanières 300x3mm

  • ERIKS:23362599
Image 1
Lani?re de meulage, conforme norme europ?enne EN-1598Les lani?res de meulage peuvent ?tre fournies en rouleau(x) d?coup?es et ou poin?onn?es sur mesure. La longueur des rouleaux est de 50 m. utiliser lorsqu?un contact fort et/ou r?gulier est exerc? sur l??l?ment de prétection.
Ajouter à la liste

12,15 €/ Mètrehors TVA

14,70 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEPRO
Largeur
300 mm
Epaisseur
3 mm
Application
Refroidissement contrôlé des objets chauds