Eriks
CENTURION

CENTURION Helm Nexus Core ventilé blanc

  • ERIKS:13035274
  • Fabricant:5055660577169
Image 1
Un casque d'allure sportif, doté d’une mini visière pour une visibilité optimale.Le casque Nexus Core de base peut etre adapté pour couvrir une vaste gamme de normes de sécurité internationales sur le terrain. Fabriqué en ABS dur. Accessoires en option, y compris des autocollants réfléchissants à haute intensité et un écran facial clair ou gris fumée. Approuvé EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (non ventilé).
Ajouter à la liste

26,69 €/ Unitéhors TVA

32,29 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTURION
Série
Nexus Core
Type
S16EWF
Couleur
Blanc
Matériau
ABS
Norme
EN397
Trous d'aération
Oui