Eriks
CENTURION

CENTURION Casquette de sécurité airpro noir visière courte

  • ERIKS:12688841
  • Fabricant:5055323794865
Image 1
La casquette Airpro a été conçue pour une aération maximale et une sensation de fraicheur à l'utilisateur. Le confort est optimisé par l'ajustabilité de la casquette, sa légèreté, améliorant ainsi la sécurite. Type SP: visière standard de 5cm, type RP: visière réduite de 3cm. Enveloppe en Proban pour retarder les flammes en option. Eprouvé suivant EN 812:2001 A1.
Ajouter à la liste

29,15 €/ Unitéhors TVA

35,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTURION