Eriks
CENTURION

CENTURION Casquette de sécurité airpro noir pic réduit

  • ERIKS:13425138
  • Fabricant:5055660656192
Image 1
La casquette Airpro a été conçue pour une aération maximale et une sensation de fraicheur à l'utilisateur. Le confort est optimisé par l'ajustabilité de la casquette, sa légèreté, améliorant ainsi la sécurite. Type SP: visière standard de 5cm, type RP: visière réduite de 3cm. Enveloppe en Proban pour retarder les flammes en option. Eprouvé suivant EN 812:2001 A1.
Ajouter à la liste

34,11 €/ Unitéhors TVA

41,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTURION
Série
Cool Cap