Eriks
CENTURION

CENTURION Casque Reflex HDPE visière normale blanc-argent

  • ERIKS:12134235
  • Fabricant:5055323726682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Conçu avec un esprit de sécurité, le Reflex est fourni avec une bande haute visibilité argenté à l'arrière. Fabriquè en HDPE. En option il est possible de fixer à l'arrière du casque des réflecteurs clairs ou rouges brevetès. Ventilation en standard pour un casque plus frais. Compatible avec les accessoires de la gamme Centurion CONNECT ainsi que tous les accessoires 30 mm approuvés pour une flexibilité maximale. EN 397 & EN 50365 Jusqu'à -30°C.
Ajouter à la liste

19,55 €/ Unitéhors TVA

23,66 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTURION
Série
Reflex
Couleur
Argent / Bland
Matériau
HDPE
Norme
EN397, MM, -30°C, EN50365
Trous d'aération
Oui