Eriks
CENTURION

CENTURION Casque Nexus Linesman blanc

  • ERIKS:13035276
  • Fabricant:5055660577343
Image 1
Un casque à l'allure sportive, doté d’un mini visière pour une visibilité optimale. Fabriqué en matière ABS dur. Complète avec jugulaire quick release 4-points Linesman EN 397.Accessoires comprenant également des autocollants réfléchissants de haute intensité & un écran facial tranparent ou gris fumé.Approuvé EN 397, LD, MM, 1000V AC (non ventilé), -40°C.
Ajouter à la liste

43,15 €/ Unitéhors TVA

52,21 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTURION
Série
Nexus Linesman
Couleur
Blanc
Matériau
ABS
Norme
EN 397: 1000V a.c, LD, MM, -40°C, EN50365
Trous d'aération
Non