Eriks
CENTURION

CENTURION Casque Nexus Core avec crémaillère bleu

  • ERIKS:13035273
  • Fabricant:5055660577206
Image 1
Un casque d'allure sportif, doté d’une mini visière pour une visibilité optimale. Le casque Nexus Core de base peut etre adapté pour couvrir une vaste gamme de normes de sécurité internationales sur le terrain. Fabriqué en ABS dur. Accessoires en option, y compris des autocollants réfléchissants à haute intensité et un écran facial clair ou gris fumée.Approuvé EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (non ventilé).
Ajouter à la liste

34,32 €/ Unitéhors TVA

41,53 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTURION
Série
Nexus Core
Type
S16EBR
Couleur
Bleu
Matériau
ABS
Norme
EN397
Trous d'aération
Non
Tension nominale jusqu’à
1000 V