Eriks
CENTURION

CENTURION Casque de sécurité Spectrum ABS avec lunettes incorporées, crémaillère, blanc

  • ERIKS:12659948
  • Fabricant:5055660501805
Image 1
Casque de sécurite avec lunettes intégrées, marquage B pour les impacts a moyenne energie repondant à la norme EN 166. Lunette avec traitement anti-rayures et anti-buée entièrement retractable et permettant de porter de lunettes correctrices en dessous. Coque du casque produite à partir d'ABS et approuvé à la déformation latérale (LD) de la norme EN 397 pour la protection contre les chocs latéraux. Coiffe en textile 6 points d'attache avec garniture de confort Hydro-Flock 4mm. AquaDirect système de gestion de la pluie pour diriger la pluie sur le casque.
Ajouter à la liste

57,29 €/ Unitéhors TVA

69,32 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

1 En stock - Date de livraison estimée 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTURION
Série
Spectrum
Couleur
Blanc