CENTURION Casque de sécurité CONCEPT S08CWRG visière réduite, avec ventilation
ERIKS:13545844
Fabricant:5055660619449
20% plus léger que la plupart des casques sur le marché.Fabriqué en matière ABS d'excellente qualité.Extension de la base arrière pour une meilleure protection de la nuque. Coiffe en Terylene avec 6 points d'attache avec garniture de confort Hydro-Flock. Système de ventilation unique pour plus de confort grâce une aération plus performante. EN 397.1000V AC (non ventilé). jusqu'à -40°C.