Eriks
CENTURION

CENTURION Casque Concept ABS, ventilée, blanc visière normale

  • ERIKS:13310547
  • Fabricant:5055660625594
Image 1
20% plus léger que la plupart des casques sur le marché.Fabriqué en matière ABS d'excellente qualité.Extension de la base arrière pour une meilleure protection de la nuque. Coiffe en Terylene avec 6 points d'attache avec garniture de confort Hydro-Flock. Système de ventilation unique pour plus de confort grâce une aération plus performante. EN 397.1000V AC (non ventilé). jusqu'à -40°C.
Ajouter à la liste

25,36 €/ Unitéhors TVA

30,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTURION