Eriks
CENTURION

CENTURION Airpro casquette de sécurité bleu

  • ERIKS:12523174
  • Fabricant:5055323794124
Image 1
CASQUETTE DE SECURITE AIRPRO

La casquette Airpro a été conçue pour une aération maximale et une sensation de fraicheur à l'utilisateur.
Le confort est optimisé par l'ajustabilité de la casquette, sa légèreté, améliorant ainsi la sécurite.
Type SP: visière standard de 5cm, type RP: visière réduite de 3cm.
Enveloppe en Proban pour retarder les flammes en option.
Eprouvé suivant EN 812:2001 A1.
Ajouter à la liste

30,59 €/ Unitéhors TVA

37,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTURION
Série
Airpro
Couleur
Bleu
Matériau
Polyester