330,00 €/ Unitéhors TVA
399,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CENTER LINE RS |
Type | 718MH |
Norme | ASME |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Époxy |
Diamètre nominale | 3" (80) |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | Class 150 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 46 mm |
Type de commande | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | NBR |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | 1.4408 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4021 |
Matière de l'actionneur | EN-JL1040 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |