Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 718MH Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier PN16 Type entre-brides 2" (50)

  • ERIKS:11333283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

428,00 €/ Unitéhors TVA

517,88 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTER LINE RS
Type
718MH
Norme
ASME
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Époxy
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
43 mm
Type de commande
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C