Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713WK Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN400

  • ERIKS:12673037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 775,33 €/ Unitéhors TVA

4 568,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTER LINE RS
Type
713WK
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Époxy
Diamètre nominale
DN400
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
102 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F14
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C