Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF25 PN10 Type entre-brides DN100

  • ERIKS:10056650
Image 1
Ajouter à la liste

1 774,00 €/ Unitéhors TVA

2 146,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTER LINE RS
Type
713
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Époxy
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
52 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SAF25
Marque de l'actionneur
AMG
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C