988,00 €/ Unitéhors TVA
1 195,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CENTER LINE RS |
Type | 713 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Époxy |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 43 mm |
Type de commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Modèle de l'actionneur | SAF15 |
Marque de l'actionneur | AMG |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | 1.4408 |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |