Eriks
CENTER LINE RS

CENTER LINE RS Réducteur Type: 713/719 Fonte Carré (45°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10

  • ERIKS:10056944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

749,50 €/ Unitéhors TVA

906,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CENTER LINE RS
Matériau du boîtier
Fonte
Forme du détecteur
Carré (45°) selon ISO
Dimension du engagement
22 mm
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Convient pour type
713-719
Immergeable
Non