Eriks
CEJN

CEJN Slang Cejn 19-958-1002 10x1,75

  • ERIKS:12091843
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
958
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
6.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Gris