Eriks
CEJN

CEJN Raccord eSafe 10-410-2204 F 3/8" BSP

  • ERIKS:12461553
Image 1
Ajouter à la liste

43,56 €/ Unitéhors TVA

52,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
410
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Raccord connection rapide
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 10.4 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide