43,38 €/ Unitéhors TVA
52,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CEJN |
Série | 410 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | EURO 10.4 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |