Eriks
CEJN

CEJN Raccord eSafe 10-410-2154 M 3/8" BSPT

  • ERIKS:12461550
Image 1
Ajouter à la liste

41,94 €/ Unitéhors TVA

50,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
410
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 10.4 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide