Eriks
CEJN

CEJN Raccord eSafe 10-320-2204 F 3/8" BSP

  • ERIKS:12461536
Image 1
Ajouter à la liste

25,44 €/ Unitéhors TVA

30,78 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
320
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 7.6 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide