Eriks
CEJN

CEJN Raccord eSafe 10-320-2155 M 1/2" BSPT

  • ERIKS:12461534
Image 1
Ajouter à la liste

22,14 €/ Unitéhors TVA

26,79 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CEJN
Série
320
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
EURO 7.6 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide